Freze & Rindele
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
Scule electrice
Freze & Rindele
2L950697
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
Metabo Drill Surubelnita HO 26-82
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2L950697
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
620
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Lungimea tălpii de bază (mm)
295
Adâncimea de rindeluire (mm)
0 - 2.6
Lățimea de rabotare (mm)
82
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
230
Frecvență (Hz)
50 - 60
Consumul nominal de energie (W)
620
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Lungimea tălpii de bază (mm)
295
Adâncimea de rindeluire (mm)
0 - 2.6
Lățimea de rabotare (mm)
82
Adâncimea maximă de rabatare (mm)
9
Viteza de rotație în gol (1/min)
17000
Marca
METABO
Type
HO 26-82
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2L950697
EAN
4007430325099
UBB
500678925263
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
602682700