Echipamente de gradina
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
Echipamente electrice de exterior
Echipamente de gradina
4X581637
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
Metabo Domestic waterwork HWW 3300/25 G
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4X581637
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
1.5
Forma flanșei
Alte
Tip de acționare
Electric
Rezervor de presiune a materialului
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
1.5
Forma flanșei
Alte
Tip de acționare
Electric
Rezervor de presiune a materialului
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
220 - 240
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
IPX4
Emisia de zgomot (dB(A))
78.4
Cu pornire/oprire automată
Da
Material rotor/roată de pompă
Alte
Cu rezervor de presiune
Da
Puterea de intrare a motorului (P1) per motor (kW)
0.9
Debitul volumic (BEP) (m³/h)
3.3
Conexiune standard pe partea de intrare
Alte
Conexiune standard pe partea de ieșire
Alte
Clasa de eficiență a motorului
Alte
Tipul de control al vitezei
Alte
Controlul vitezei motorului
Alte
Înălțimea maximă de aspirație (m)
8
Material carcasa pompei
Oțel inoxidabil
Carcasa pompei de calitate a materialului
Alte
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului
Alte
Conexiune partea de intrare
Alte
Diametrul nominal al racordului de conectare pe partea de intrare
Alte
Diametrul nominal al racordului de ieșire
Alte
Latura de ieșire a racordului
Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de racordare pe partea de intrare
Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire
Alte
Type
HWW 3300/25 G
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4X581637
EAN
4007430239587
UBB
500658560361
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600968000