Echipamente de gradina
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
Echipamente electrice de exterior
Echipamente de gradina
0S281554
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
Metabo Deep well pump TBP 4000 M
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0S281554
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
22
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Număr de faze
1
Lungime cablu (m)
22
Forma flanșei
Alte
Conexiune electrică
Cablu de blocare rapidă
Tensiune nominală (V)
230 - 230
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
Alte
Material rotor/roată de pompă
Alte
Puterea de ieșire a motorului (P2) per motor (kW)
0.75
Conexiune standard pe partea de ieșire
Alte
Diametrul min. al găurii de găurire (mm)
100
Tipul de control al vitezei
Alte
Material carcasa pompei
Oțel inoxidabil
Carcasa pompei de calitate a materialului
Alte
Rotor/roată de pompă de calitate a materialului
Alte
Cu supapă de reținere
Nu
Diametrul nominal al racordului de ieșire
Alte
Latura de ieșire a racordului
Alte
Conexiune cu flanșă de compresie a etajului de compresie partea de ieșire
Alte
Omologare de tip în conformitate cu BBR/EKS
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0S281554
EAN
4003665425337
UBB
500658542963
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
0250400055