text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Crosscut & mitre saw KGS 315 PLUS


Cod Articol 3O527454
Lățime 660
Înălțime 765
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 50
Lungime 950
Consumul nominal de energie (W) 2200
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 315
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 660
Înălțime 765
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 50
Lungime 950
Consumul nominal de energie (W) 2200
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm) 315
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm) 30
Viteza de rotație în gol (1/min) 4100
Reglaj de unghiuri stânga (°) 47
Reglarea oblică dreapta (°) 60
Setare înclinare stânga (°) 46
Setare înclinare dreapta (°) 46
Lățimea suprafeței de sprijin (mm) 365
Lungimea suprafeței de sprijin (mm) 1070
Lățimea de tăiere 90°/90° (mm) 320
Adâncimea de tăiere 90°/90° (mm) 120
Lățimea de tăiere 90°/45° (mm) 320
Adâncimea de tăiere 90°/45° (mm) 120
Lățimea de tăiere 45°/45° (mm) 223
Adâncimea de tăiere 45°/45° (mm) 76
Type KGS 315 Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 3O527454
EAN 4003665505671
UBB 500658518393
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0103150000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.