text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Drill driver 2X2,0AH


Cod Articol 6K863459
Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 10
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 20
Calitatea bateriei Lithium-ions
Diametrul de găurire a lemnului a 3-a treaptă de viteză (mm) 20
Diametrul burghiului din oțel a treia treaptă de viteză (mm) 10
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 450
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 1800
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Type BS 18 L QUICK

Numerele articolelor

Cod Articol 6K863459
EAN 4007430327413
UBB 500678918417
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 602320500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.