Compresoare cu piston mobil
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
Compresoare
Compresoare cu piston mobil
2H091487
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
Metabo Compresor Power 280-20 W OF
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2H091487
Culoare
Alte
Amperaj (A)
6.5
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului
1.7
Viteza de rotație (1/min)
2850
Nivelul de putere acustică
97
Tip de motor
Electric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Amperaj (A)
6.5
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului
1.7
Viteza de rotație (1/min)
2850
Nivelul de putere acustică
97
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
230
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
Alte
Capacitatea rezervorului
20
Cu pornire/oprire automată
Da
Numărul de cilindri
1
Cu protecție a motorului
Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc
Da
Cu supapă de ieșire
Da
Cu scurgere a condensului
Da
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi)
145
Tipul de lubrifiere
Nici unul
Numărul de conexiuni de ieșire
2
Mobil
Da
Acționare
Direct
Cu supapă de reținere
Da
Dimensiunea racordului de ieșire
Alte
Marca
METABO
Model
Power 280-20 W OF
Type
Power 280-20 W OF
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2H091487
EAN
4007430244864
UBB
500658539910
UNSPSC
42272202
Nr. articol producător
601545000