text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresor MEGA 550-90 D


Cod Articol 4R782754
Culoare Verde
Amperaj (A) 7.6
Presiune maximă (bar) 11
Puterea motorului 3
Viteza de rotație (1/min) 1400
Nivelul de putere acustică 96
Tip de motor Electric
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Verde
Amperaj (A) 7.6
Presiune maximă (bar) 11
Puterea motorului 3
Viteza de rotație (1/min) 1400
Nivelul de putere acustică 96
Tip de motor Electric
Tensiune de conectare (V) 400
Frecvență 50 Hz
Grad de protecție (IP) IP44
Capacitatea rezervorului 90
Cu pornire/oprire automată Da
Numărul de cilindri 2
Cu protecție a motorului Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc Da
Cu supapă de ieșire Da
Cu scurgere a condensului Da
Presiunea maximă de funcționare (psi) 160
Tipul de lubrifiere Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire 3
Mobil Da
Acționare V-laț
Cu supapă de reținere Da
Marca METABO
Model Mega 550-90 D
Type Mega 550-90 D

Numerele articolelor

Cod Articol 4R782754
EAN 4007430244772
UBB 500658538920
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător 601540000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.