Compresoare cu piston mobil
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
Compresoare
Compresoare cu piston mobil
3T999928
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
Metabo Compresor MEGA 350-150 W
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3T999928
Culoare
Verde
Amperaj (A)
4.3
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului
2.2
Viteza de rotație (1/min)
1350
Nivelul de putere acustică
93
Tip de motor
Electric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Verde
Amperaj (A)
4.3
Presiune maximă (bar)
10
Puterea motorului
2.2
Viteza de rotație (1/min)
1350
Nivelul de putere acustică
93
Tip de motor
Electric
Tensiune de conectare (V)
415
Frecvență
50 Hz
Grad de protecție (IP)
IP44
Capacitatea rezervorului
150
Cu pornire/oprire automată
Da
Numărul de cilindri
2
Cu protecție a motorului
Da
Cu dispozitiv de siguranță cu arc
Da
Cu supapă de ieșire
Da
Cu scurgere a condensului
Da
Conexiune furtun
Cuplare rapidă
Presiunea maximă de funcționare (psi)
145
Tipul de lubrifiere
Lubrificat cu ulei
Numărul de conexiuni de ieșire
3
Mobil
Da
Acționare
V-laț
Cu supapă de reținere
Da
Model
Mega 350-150 W
Type
Mega 350-150 D
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3T999928
EAN
4007430253859
UBB
500658540314
UNSPSC
42272202
Nr. articol producător
601587000