Ciocane electrice
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
Scule electrice
Ciocane electrice
5Q763180
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
Metabo Combination hammer KHEV 8-45 BL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Q763180
Lățime
313
Înălțime
334
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
536
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
10.1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
313
Înălțime
334
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
536
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
10.1
Energia maximă a unei singure suflări (J)
12.2
Inserția sculei
Priză SDS-max
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
45
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
125
Număr maxim de lovituri (1/min)
2900
Viteza de rotație în gol (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600766500