Ciocane electrice
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
Scule electrice
Ciocane electrice
5X263673
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
Metabo Combination hammer KHEV 5-40 BL
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5X263673
Lățime
287
Înălțime
313
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
486
Consumul nominal de energie (W)
1150
Greutatea mașinii (kg)
8.3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
287
Înălțime
313
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
486
Consumul nominal de energie (W)
1150
Greutatea mașinii (kg)
8.3
Energia maximă a unei singure suflări (J)
8.7
Inserția sculei
Priză SDS-max
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
40
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
105
Număr maxim de lovituri (1/min)
2900
Viteza de rotație în gol (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600765500