Ciocane electrice
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
Scule electrice
Ciocane electrice
3H167192
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
Metabo Combination hammer KHE 3251
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3H167192
Lățime
245
Înălțime
250
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
336
Consumul nominal de energie (W)
800
Greutatea mașinii (kg)
3.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
245
Înălțime
250
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
336
Consumul nominal de energie (W)
800
Greutatea mașinii (kg)
3.6
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.1
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
35
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
32
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
82
Număr maxim de lovituri (1/min)
4470
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 1150
Marca
METABO
Type
KHE 3251
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3H167192
EAN
4007430208705
UBB
500658535389
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600659000