Ciocane electrice
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
Scule electrice
Ciocane electrice
0M167220
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
Metabo Combination hammer KHE 2860 QUICK
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0M167220
Tensiune (V)
240
Consumul nominal de energie (W)
880
Greutatea mașinii (kg)
3.1
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
32
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune (V)
240
Consumul nominal de energie (W)
880
Greutatea mașinii (kg)
3.1
Energia maximă a unei singure suflări (J)
3.2
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Diametru de găurire în oțel (mm)
13
Diametru de găurire în lemn moale (mm)
32
Diametrul de găurire a betonului cu burghiul cu ciocan (mm)
28
Diametru de găurire a zidăriei cu burghiu cu caroiaj (mm)
68
Număr maxim de lovituri (1/min)
4400
Viteza de rotație în gol (1/min)
0 - 1150
Type
KHE 2860 Quick
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0M167220
EAN
4007430306609
UBB
500658535793
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600878500