Mașini de polizat & șlefuire
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
Scule electrice
Polizare & Sablare
Mașini de polizat & șlefuire
3I121216
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
Metabo Burnishing machine SE 17-200 RT SET
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3I121216
Lățime
225
Înălțime
184
Consumul de energie electrică (W)
1700
Moment de cuplu (Nm)
17
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
469
Greutatea mașinii (kg)
2.9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
225
Înălțime
184
Consumul de energie electrică (W)
1700
Moment de cuplu (Nm)
17
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
469
Greutatea mașinii (kg)
2.9
Inserția sculei
M14
Tensiune de alimentare (V)
220 - 240
Diametrul max. al discului (mm)
200
Viteza de rotație în gol (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3I121216
EAN
4007430323552
UBB
500677070475
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
602259500