Mașini de găurit ciocan electrice
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
8G868618
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
Metabo Burghiu de impact SBEV 1000-2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8G868618
Lățime
79
Înălțime
275
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
353
Consumul nominal de energie (W)
1010
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
79
Înălțime
275
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
353
Consumul nominal de energie (W)
1010
Greutatea mașinii (kg)
2.7
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
10
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
40
Cuplu maxim (Nm)
40
Inserția sculei
1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
20
Putere de ieșire (W)
540
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
22
Număr maxim de lovituri (1/min)
53200
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0 - 1000
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0 - 2800
Type
SBEV 1000-2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8G868618
EAN
4007430313119
UBB
500668626459
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600783500