text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Burghiu de impact SBE 850-2


Cod Articol 1V284450
Lățime 81
Înălțime 275
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime 353
Consumul nominal de energie (W) 850
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 81
Înălțime 275
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime 353
Consumul nominal de energie (W) 850
Greutatea mașinii (kg) 2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 1 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm) 8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm) 13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm) 25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm) 40
Cuplu maxim (Nm) 36
Inserția sculei 1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm) 18
Putere de ieșire (W) 490
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm) 20
Număr maxim de lovituri (1/min) 58900
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min) 0 - 1100
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min) 0 - 3100
Marca METABO
Type SBE 850-2

Numerele articolelor

Cod Articol 1V284450
EAN 4007430313300
UBB 500668626293
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 600782850
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.