Mașini de găurit ciocan electrice
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
6U181442
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
Metabo Mașină de găurit cu percuție SB 850-2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6U181442
Lățime
79
Înălțime
275
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
361
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
79
Înălțime
275
Tensiune (V)
240
Frecvență (Hz)
50 - 60
Lungime
361
Consumul nominal de energie (W)
850
Greutatea mașinii (kg)
2.6
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
1.5 - 13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
40
Cuplu maxim (Nm)
36
Inserția sculei
1/2x20 inch UNF
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză (mm)
18
Putere de ieșire (W)
490
Lungimea cablului de conectare (m)
4
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
20
Număr maxim de lovituri (1/min)
58900
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
1100 - 1100
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
3100 - 3100
Type
SB 850-2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6U181442
EAN
4007430313577
UBB
500668625469
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
600780000