Ventilație & anti-praf
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
Scule electrice
Ventilație & anti-praf
4A686992
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
Metabo Aspirator ASR 25 M SC
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4A686992
Lățime
400
Înălțime
535
Adâncime
457
Tip de curent
AC
Volumul rezervorului (l)
25
Lungime cablu (m)
8
Versiune antistatică
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
400
Înălțime
535
Adâncime
457
Tip de curent
AC
Volumul rezervorului (l)
25
Lungime cablu (m)
8
Versiune antistatică
Da
Consumul nominal de energie (W)
1400
Greutatea mașinii (kg)
11
Controlul puterii de aspirare
Electronic
Nivelul de putere acustică
72
Tensiune
220 - 240
Culoare de bază
Alte
Presiune negativă maximă (mbar)
270
Diametrul nominal al furtunului de vid (mm)
35
Conectarea sculei automate cu aer comprimat
Da
Angajarea instrumentului electric automat
Da
Frecvență
60 Hz
Lungime furtun de aspirație (m)
4
Utilizare sac de praf
Yes
Categoria de praf în conformitate cu IEC/EN 60335-2-69
M
Type
ASR 25 M SC
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4A686992
EAN
4061792182110
UBB
500713543071
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
602070000