text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Șurub autoforant cap hexagonal, cu flanșă DIN ≈7504 K Oțel inoxidabil A2 ST6,3X32MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Material aplicație Aluminiu
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6.3 mm
Lungime 32 mm
Material aplicație Aluminiu
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Info
  • Exclusiv împachetare standard / cutii întregi.

Dimensiuni

dc (max.) 13.5
D (mm) 6.3
k (max.) - 30410 6.45
k (max.) - 30415 6.45
k (max.) - 30420 6.45
L (mm) 32
L1 7.5
s 10

Standarde

ISO ≈15480
DIN ≈7504-K

Numerele articolelor

Cod Articol 30415.063.032
EAN 8715494503167
UBB 500618370638
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.