text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de rectificat 31694 200 x 25 x 32 K46N5


Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livr

Cod Articol T6300.000.305
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 32
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum

Descriere

Discurile de șlefuire de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol T6300.000.305
EAN 9003170316941
UBB 500503088865
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 31694
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.