Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6E253619
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6E253619
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
50
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6E253619
EAN
4015448557272
UBB
500582738430
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867373