text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 542 Etanșare filete maro 50ml


Date tehnice: Dimensiune maximă a țevii: 3'/4'. Rezistență la dezasamblare: medie. Interval temperatură de lucru: între -50° C și +150° C. Cuplu demontare șuruburi: 15 Nm. Omologare DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0855.

Cod Articol 90005.542.050
Volum (ml)
Culoare Maro
Culoare Maro
Ambalaj Tube
Cu pensulă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Volum (ml) 50
Culoare Maro
Culoare Maro
Ambalaj Tube
Cu pensulă Nu
Forma fizică Lichid
Temperatura de topire (°C) -55°C to +150°C
Vâscozitate (Pa-s) 400 – 800 mPa·s
Etanșare cu flanșă Nu
Călire Nu
Etanșare filetată Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 90005.542.050
EAN 5010266542942
UBB 950570001681
UNSPSC 31201700
Nr. articol producător 234422
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.