text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampă compactă LED reîncărcabilă Rodac cu stație de încărcare 30-300lm

Cod Articol 3X855808
Lățime 65
Cu cablu de conectare și fișă Nu
Tipul de tensiune AC DC
Cu întrerupător Nu
Cu fișă CEE Nu
Reîncărcabilă Da
Lungime 25

Specificații

Lățime 65
Cu cablu de conectare și fișă Nu
Tipul de tensiune AC DC
Cu întrerupător Nu
Cu fișă CEE Nu
Reîncărcabilă Da
Lungime 25
Înălțime/profunditate (mm) 134
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Grad de protecție (IP) IP68
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Potrivit pentru numărul de lămpi 4
Greutate totală (g) 370
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 300
Culoarea luminii Alte

Numerele articolelor

Cod Articol 3X855808
EAN 8717659240887
UBB 500702628578
UNSPSC 25191700
Nr. articol producător RALA998
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.