Lacăte de alamă
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
Semne de securitate
Blocare / Interdicţie
Lacăte
Lacăte de alamă
5S919060
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
Lacăt din alamă Brady Brass 40mm Hard ST
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5S919060
Lățimea manșonului (mm)
32.5
Diametrul manșonului (mm)
6
Lățimea de blocare (mm)
40
Număr de chei
2
Carcasă de blocare a materialului
Alamă
Înălțimea manșonului (mm)
21
Material (de blocare) cătușă
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea manșonului (mm)
32.5
Diametrul manșonului (mm)
6
Lățimea de blocare (mm)
40
Număr de chei
2
Carcasă de blocare a materialului
Alamă
Înălțimea manșonului (mm)
21
Material (de blocare) cătușă
Oțel
Grosimea blocării (mm)
13
Cu cheie la fel
Da
Type
ABUS BRASS PADLOCK 6.5MM DIA PK6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5S919060
EAN
4003318283369
UBB
500671911351
UNSPSC
46180000
Nr. articol producător
805832