text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra® lungime 250 mm lățime de prindere 46 mm lustruit


Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished he

Cod Articol K1087.210.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu

Descriere

Self-locking on pipes and nuts. Box joint for high degree of stability due to double guide. Adjustment at the press of a button directly on the workpiece. Gripping surfaces with specially hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC. Pinch protection. Chromium-vanadium electric steel, forged, multi-step oil-hardenedGrey atramentised pliers. Polished head

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.210.250
EAN 4003773072775
UBB 500577934036
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 21 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.