text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra® lungime 250 mm lățime de prindere 46 mm lustruit


KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de lucru și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților apr

Cod Articol K1087.200.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Design de prindere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Testat VDE Nu

Descriere

KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de lucru și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță manuală necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Protecția împotriva ciupiturilor previne ciupirea degetelor operatorilor. cu mânere subțiri multicomponente fără guler pentru o manevrare mai bună și un transport mai ușor. - Poziții de reglare: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacități pentru piulițe: 46mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 50mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.200.250
EAN 4003773040316
UBB 419102160399
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 02 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.