text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Knipex Clește pentru pompe de apă Cobra® lungime 250 mm lățime de prindere 46 mm lustruit


KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților

Cod Articol K1087.100.250
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate (g) 340
Lungime (mm) 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Greutate (g) 340
Lungime (mm) 250
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 46
Număr de poziții 25
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu

Descriere

KNIPEX Cobra® Apăsați butonul pentru ajustare pe piesa de lucru. Reglare fină pentru o adaptare optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de prelucrat și o lățime confortabilă a mânerului. Auto-blocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de lucru și forță de mână necesară redusă. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a șurubului balamalei: fără deplasare neintenționată. Apărătoarea de prindere previne prinderea degetelor operatorilor. - Poziții de reglare: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Capacități pentru piulițe: 46mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 50mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1087.100.250
EAN 4003773022022
UBB 419102150150
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 01 250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.