text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Knipex Clește universal lungime 190 mm mânere multi-componente cromat VDE


Clește combinat pentru utilizare intensivă datorită fălcilor de prindere rezistente la uzură. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi, dure și de pian. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritate

Cod Articol K1001.600.190
Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 190
Tăietura care iese în afară Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Drept
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 190
Tăietura care iese în afară Da
Material Oțel
Secțiunea transversală a benzii (mm²) 25 - 25
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Testat VDE Da

Descriere

Clește combinat pentru utilizare intensivă datorită fălcilor de prindere rezistente la uzură. Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde, potrivite pentru utilizare versatilă. Cu muchii de tăiere pentru cabluri moi, dure și de pian. Margini de tăiere lungi pentru cabluri mai groase. Margini de tăiere călite suplimentar prin inducție, duritatea marginilor de tăiere aprox. 64 HRC. Fălci de prindere deosebit de rezistente la uzură, duritatea fălcilor de prindere aprox. 53 HRC. - Capacități de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2.5mm- Capacități de tăiere sârmă de pian (diametru): Ø 2.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu mai multe toroane: Ø 13.0mm- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu fire multiple: 25.0mm²- Testat VDE: da

Numerele articolelor

Cod Articol K1001.600.190
EAN 4003773040415
UBB 419102010495
UNSPSC 27112139
Nr. articol producător 01 06 190
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.