text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 4 320MM


Clește de precizie pentru circuite de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. cu protecție la supraexpansiune. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă,

Cod Articol K1049.110.004
Model Drept
Izolat Da
Lungime (mm) 320
Domeniul de calibrare (mm) 85 - 140
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Ambalat la 1

Specificații

Model Drept
Izolat Da
Lungime (mm) 320
Domeniul de calibrare (mm) 85 - 140
Potrivit pentru inele de blocare exterioare Da
Vârfuri interschimbabile Da

Descriere

Clește de precizie pentru circuite de înaltă rezistență în funcționare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare comparativ cu vârfurile strunjite. Cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă. cu protecție la supraexpansiune. Fețe de contact mari pe vârfuri: fără deformare a circlipselor, montare ușoară. Îmbinare bolțată: funcționare precisă, fără joc a cleștelui. Arc de deschidere intern, protejat și captiv. Înveliș din plastic antiderapant pe mânere. Stilul subțire al capului permite utilizarea în zone restrânse. DIN 5254 A, fălci drepte. card de autoservire/blister. - Dimensiunea arborelui: Ø 85 - 140mm- Vârfuri (diametru): 3.2mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1049.110.004
EAN 4003773048756
UBB 500501358005
UNSPSC 27112140
Nr. articol producător 49 11 A4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.