text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELECTR PL 35 3552-145MM


Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu

Cod Articol K1035.250.145
Izolat Da
Greutate 102
Lungime 145
Material Oțel
Lățimea capului (mm) 4
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Greutate 102
Lungime 145
Material Oțel
Lățimea capului (mm) 4
Design de prindere Alte
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Simplu
Forjat Da

Descriere

Clește pentru electronică Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație box fără joc. Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite care ar putea deteriora materialul. Mâneci înalte și subțiri pentru o prindere fină și confortabilă între degetul mare și arătător. . Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără deteriorări. Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere delicată și uniformă. Lustruirea în oglindă în combinație cu o peliculă fină de ulei oferă protecție împotriva ruginii - fără defecțiuni de circuit cauzate de decojirea cromului de pe uneltele placate. . fălci lungi, trapezoidale. - Lungimea fălcilor (B): 34.1mm- Grosimea maxilarului (îmbinare) (D): 8.5mm- Lățimea vârfurilor (E): 2.5mm- Grosimea vârfurilor (F): 1.8mm- Lățimea capului (A): 13.0mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1035.250.145
EAN 4003773039389
UBB 419100397043
UNSPSC 27112126
Nr. articol producător 35 52 145
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.