text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cutie de scule standard cu 26 de buzunare din plastic negru 440 x 385 x 105mm


Trusă de scule standard Trusă din plastic rezistentă la impact. Echipată cu o gamă de scule KNIPEX izolate pentru lucrări la instalații electrice. Inserții din spumă cu locașuri pentru unelte. Perete despărțitor fixabil. Dimensiuni, exterior (L x A x P): 440 x 105 x 385 mm. - Compartimente interioare: 26pcsContent: 1 x 98 52 Cuțit pentru cabluri KNIPEX

Cod Articol K1392.009.912
Culoare negru
Lățime 440
Design Caz
Înălțime 105
Adâncime 385
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 440
Design Caz
Înălțime 105
Adâncime 385
Clasa de calitate Alte
Material Plastic
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Nu
Tavă detașabilă Nu
Număr total de compartimente 26
Cu spumă Da
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu

Descriere

Trusă de scule standard Trusă din plastic rezistentă la impact. Echipată cu o gamă de scule KNIPEX izolate pentru lucrări la instalații electrice. Inserții din spumă cu locașuri pentru unelte. Perete despărțitor fixabil. Dimensiuni, exterior (L x A x P): 440 x 105 x 385 mm. - Compartimente interioare: 26pcsContent: 1 x 98 52 Cuțit pentru cabluri KNIPEX (190 mm), 1 x 98 53 03 Cuțit de dezizolare KNIPEX (155 mm), 1 x 98 40 Mâner în T KNIPEX Drive cu pătrat de antrenare 1/2 (165 mm), 1 x 98 47 10 KNIPEX Hexagon Socket pentru șuruburi hexagonale cu pătrat interior 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX Hexagon Socket pentru șuruburi hexagonale cu pătrat interior 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX Hexagon Socket pentru șuruburi hexagonale cu pătrat interior 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX Hexagon Socket pentru șuruburi hexagonale cu pătrat interior 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX Hexagon Socket pentru șuruburi hexagonale cu pătrat interior 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX Hexagon Socket pentru șuruburi hexagonale cu pătrat interior 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX Hexagon Socket pentru șuruburi hexagonale cu pătrat interior 1/2 (19 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX Combination Pliers (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX Șurubelniță pentru șuruburi încastrate Phillips® (PH0), 1 x 98 24 01 KNIPEX Șurubelniță pentru șuruburi încastrate Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX Șurubelniță pentru șuruburi încastrate Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 Șurubelnițe KNIPEX pentru șuruburi crestate (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 Șurubelnițe KNIPEX pentru șuruburi crestate (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 Șurubelnițe KNIPEX pentru șuruburi crestate (0, 8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Cheie deschisă (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Cheie deschisă (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Cheie deschisă (12 mm), 1 x 98 00 13 cheie KNIPEX cu capăt deschis (13 mm), 1 x 98 00 14 cheie KNIPEX cu capăt deschis (14 mm), 1 x 98 00 17 cheie KNIPEX cu capăt deschis (17 mm), 1 x 98 00 19 cheie KNIPEX cu capăt deschis (19 mm), 1 x 70 07 160 cutter diagonal KNIPEX (160 mm),

Numerele articolelor

Cod Articol K1392.009.912
EAN 4003773026631
UBB 240120602166
UNSPSC 27112137
Nr. articol producător 98 99 12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.