text.skipToContent text.skipToNavigation

Geantă de scule Knipex „Compact” goală


Geantă de scule Compact Geantă de scule compactă pentru tehnicianul de service. Cu un total de 15 opțiuni de inserare. Potrivit ca inserție pentru: Basic 00 21 05 LE, BIG Basic Move 00 21 06 LE, BIG Twin Move 00 21 41 LE, BIG Twin 00 21 42 LE, BIG Twin Move RED 98 99 15 LE și alte cutii de scule populare. Cu 8 pungi pentru scule și 7 curele pentru scule

Cod Articol K1392.002.111
Culoare negru
Lățime 290
Design Bag
Înălțime 290
Adâncime 60
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 290
Design Bag
Înălțime 290
Adâncime 60
Clasa de calitate Polyester (PET)
Material Țesătură
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Da
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Nu
Tavă detașabilă Nu
Număr total de compartimente 15
Cu spumă Nu
Cu separator Nu
Cu mâner telescopic Nu

Descriere

Geantă de scule Compact Geantă de scule compactă pentru tehnicianul de service. Cu un total de 15 opțiuni de inserare. Potrivit ca inserție pentru: Basic 00 21 05 LE, BIG Basic Move 00 21 06 LE, BIG Twin Move 00 21 41 LE, BIG Twin 00 21 42 LE, BIG Twin Move RED 98 99 15 LE și alte cutii de scule populare. Cu 8 pungi pentru scule și 7 curele pentru scule. Curea de spate glisantă pentru atașarea la un cărucior. Geantă fără scule. Fabricată din țesătură rezistentă din poliester, cu închidere cu fermoar. - Dimensiune exterior (interior) lățime mm: 410mm- Dimensiune exterior (interior) înălțime mm: 60mm- Dimensiune exterior (interior) adâncime mm: 290mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1392.002.111
EAN 4003773077718
UBB 500625386296
UNSPSC 27112137
Nr. articol producător 00 21 11 LE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.