text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 902 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cod Articol 4L038517
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.2
Număr maxim de rotații (1/min) 5500
Diametrul discului (mm) 350
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.2
Înălțimea segmentului (mm) 12
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 21
Model DT 902 A Special

Descriere

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Numerele articolelor

Cod Articol 4L038517
EAN 4014855216857
UBB 500636769803
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325094
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.