text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Discuri diamantate DT 602 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Cod Articol 4L167420
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru asfalt Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3.7
Număr maxim de rotații (1/min) 4300
Diametrul discului (mm) 450
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 3.7
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 28
Model DT 602 A Supra

Descriere

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Numerele articolelor

Cod Articol 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325128
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.