text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 230 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cod Articol 7A261762
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Model A 24 N Supra; Kronenflex

Descriere

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Numerele articolelor

Cod Articol 7A261762
EAN 4014855012589
UBB 500513233634
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 13477
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.