Reparare filet
71760
71760.180.200
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Kit reparare filete Oțel inoxidabil A2 M18X2,00X24
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Unealtă pentru rupere( până la M12 inclusiv) pentru dimensiuni >M12 se vor folosi cleşti lungi.
Tarod pentru maşină
Burghiu( până la M12 inclusiv) pentru dimensiuni >M12 se va comanda burghiu separat.
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M2-M8, 20 bucăţi / M9-M10, 15 bucăţi / M11-M16, 10 bucăţi/ M18-M24, 5 bucăţi.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M18
Lungime
24 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Unealtă pentru rupere( până la M12 inclusiv) pentru dimensiuni >M12 se vor folosi cleşti lungi.
Tarod pentru maşină
Burghiu( până la M12 inclusiv) pentru dimensiuni >M12 se va comanda burghiu separat.
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M2-M8, 20 bucăţi / M9-M10, 15 bucăţi / M11-M16, 10 bucăţi/ M18-M24, 5 bucăţi.
Dimensiuni
d-D
M18
L (mm)
24
P
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71760.180.200
EAN
4022835040354
UBB
500617003297
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
04035