text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit reparare filete Oțel inoxidabil A2 M16X2,00X24

Cod Articol
Diameter
Lungime
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Info Conţinut:
  • Unealtă pentru inserţie
  • Unealtă pentru rupere( până la M12 inclusiv) pentru dimensiuni >M12 se vor folosi cleşti lungi.
  • Tarod pentru maşină
  • Burghiu( până la M12 inclusiv) pentru dimensiuni >M12 se va comanda burghiu separat.
  • Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M2-M8, 20 bucăţi / M9-M10, 15 bucăţi / M11-M16, 10 bucăţi/ M18-M24, 5 bucăţi.

Specificații

Diameter M16
Lungime 24 mm
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Info Conţinut:
  • Unealtă pentru inserţie
  • Unealtă pentru rupere( până la M12 inclusiv) pentru dimensiuni >M12 se vor folosi cleşti lungi.
  • Tarod pentru maşină
  • Burghiu( până la M12 inclusiv) pentru dimensiuni >M12 se va comanda burghiu separat.
  • Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M2-M8, 20 bucăţi / M9-M10, 15 bucăţi / M11-M16, 10 bucăţi/ M18-M24, 5 bucăţi.

Dimensiuni

d-D M16
L (mm) 24
P 2

Numerele articolelor

Cod Articol 71760.160.200
EAN 4022835040323
UBB 500617003032
UNSPSC 31162802
Nr. articol producător 04032

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.