Reparare filet
71764
71764.080.125
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Kit reparare filete de bujie Oțel inoxidabil A2 M8X1,25X12
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Tarod pentru maşină
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M6-M12, 10 bucăţi (L=1,5d) / M14, 3X5 bucăţi (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 bucăţi (L=1,5d).
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
12 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Tarod pentru maşină
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M6-M12, 10 bucăţi (L=1,5d) / M14, 3X5 bucăţi (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 bucăţi (L=1,5d).
Dimensiuni
d-D
M8
L (mm)
12
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71764.080.125
EAN
4022835040910
UBB
500617004857
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
04091