Reparare filet
71764
71764.100.100
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Kit reparare filete de bujie Oțel inoxidabil A2 M10X1,0X15
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Tarod pentru maşină
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M6-M12, 10 bucăţi (L=1,5d) / M14, 3X5 bucăţi (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 bucăţi (L=1,5d).
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
15 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Conţinut:
Unealtă pentru inserţie
Tarod pentru maşină
Inserţii din oţel inoxidabil A2 în conformitate cu DIN 8140: M6-M12, 10 bucăţi (L=1,5d) / M14, 3X5 bucăţi (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 bucăţi (L=1,5d).
Dimensiuni
d-D
M10
L (mm)
15
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71764.100.100
EAN
4022835040941
UBB
500617598205
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
04094