text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
NEROtec
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
Scule nituri
71566
71566.050.001
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Inserții filetate Oțel inoxidabil 1.4305 M5X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
10 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Dimensiuni
d-D
M5
d1
M5
d2
8
Adâncimea de găurire (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
0.8
P (d2)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71566.050.001
EAN
8715492910295
UBB
950355789211
UNSPSC
31162802
Descărcați informații suplimentare