text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserții filetate cu locaș hexagonal, tip 308 Oțel Întărit Zincat, pasivat galben M4X8

Specificații

Diameter M4
Lungime 8 mm
Material Oțel
Material tehnic Întărit
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Nr. tip 308 2
Info
  • Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate.
  • Grosimea = grosimea minimă a materialului.
  • S = Mărimea de cheie a capului hexagonal.

Dimensiuni

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Adâncimea de găurire (min.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.8
S (+0,1mm) 3.2

Numerele articolelor

Cod Articol 71556.040.008
EAN 8715494295420
UBB 500505985852
UNSPSC 31162802

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.