text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserții filetate cu locaș hexagonal, tip 302 Oțel Întărit Zincat, pasivat galben M6X14

Specificații

Diameter M6
Lungime 14 mm
Material Oțel
Material tehnic Întărit
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Nr. tip 302 2
Info
  • Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate.
  • Grosimea = grosimea minimă a materialului.
  • S = Mărimea de cheie a capului hexagonal.

Dimensiuni

d-D M6
d1 M6
d2 10
Adâncimea de găurire (min.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 4.9

Numerele articolelor

Cod Articol 71551.060.014
EAN 8715494295369
UBB 500505984863
UNSPSC 31162802

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.