text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserții filetate cu locaș hexagonal, tip 302 Oțel Întărit Zincat, pasivat galben M5X10

Specificații

Diameter M5
Lungime 10 mm
Material Oțel
Material tehnic Întărit
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric
Nr. tip 302 2
Info
  • Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate.
  • Grosimea = grosimea minimă a materialului.
  • S = Mărimea de cheie a capului hexagonal.

Dimensiuni

d-D M5
d1 M5
d2 8
Adâncimea de găurire (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1
S (+0,1mm) 4.1

Numerele articolelor

Cod Articol 71551.050.010
EAN 8715494295352
UBB 500505984780
UNSPSC 31162802

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.