TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Scule nituri
71550
71550.270.001
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Inserții filetate, tip 302 Oțel Întărit Zincat, pasivat galben M27X30
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
Întărit
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M27
Lungime
30 mm
Material
Oțel
Material tehnic
Întărit
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Dimensiuni
d-D
M27
d1
M27
d2
34
Adâncimea de găurire (min.)
36
L (mm)
30
P (d1)
3.5
P (d2)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71550.270.001
EAN
8715492910011
UBB
950355786407
UNSPSC
31162802
Descărcați informații suplimentare