R
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
Reparare & inserţii filet
Scule nituri
71550
71550.025.001
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
Inserții filetate, tip 302 Oțel Întărit Zincat, pasivat galben M2,5X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
Întărit
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
6 mm
Material
Oțel
Material tehnic
Întărit
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat galben
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Dimensiuni
d-D
M2.5
d1
M2.5
d2
4.5
Adâncimea de găurire (min.)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.45
P (d2)
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71550.025.001
EAN
8717077088146
UBB
500645408708
UNSPSC
31162802
Descărcați informații suplimentare