text.skipToContent text.skipToNavigation

Inel reglabil de fixare cu 2 șuruburi Oțel prelucrabil 12


Cod Articol
Diameter
Material Oțel prelucrabil
Diametru extern 32
Info Caracteristici speciale ale inelelor de fixare reglabile:
  • Strângere și desfacere facilă, poziționare precisă, conexiune foarte puternică fără spații.
  • Distribuire egală a forței de strângere pe toate circumferința axului, compensarea variațiilor de toleranță.
  • Nu provoacă deformări ale axului la strângere.
  • Inelele de fixare reglabile sunt livrate cu un șurub inbus ISO 4762 (DIN 912), clasa 12.9.
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 12 mm
Material Oțel prelucrabil
Diametru extern 32
Info Caracteristici speciale ale inelelor de fixare reglabile:
  • Strângere și desfacere facilă, poziționare precisă, conexiune foarte puternică fără spații.
  • Distribuire egală a forței de strângere pe toate circumferința axului, compensarea variațiilor de toleranță.
  • Nu provoacă deformări ale axului la strângere.
  • Inelele de fixare reglabile sunt livrate cu un șurub inbus ISO 4762 (DIN 912), clasa 12.9.

Dimensiuni

b 10
b (j14) 10
d1 12
d2 32
d2 (h13) 32
D (mm) 12
Mărime şurub M4x16
Grosime 10

Numerele articolelor

Cod Articol 37845.120.001
EAN 8715494229418
UBB 500501979586
UNSPSC 31161807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.