Inel O
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
Inel O
38871
38871.005.281
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
Inel 'O,' (Viton), d2=1,78mm Cauciuc FPM 80º Shore d2=1,78mm 5,28-AS 009
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=1,78mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5.28 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=1,78mm
Dimensiuni
d1
5.28
D (mm)
5.28
Grosime
1.78
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38871.005.281
EAN
8715492788665
UBB
950357424858
UNSPSC
27111900