FOCAL MEDITECH B.V.
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
Inel O
38883
38883.029.741
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
Inel 'O', (Viton), d2=3,53mm Cauciuc FPM 80º Shore d2=3,53mm 29,74MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
29.74 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=3,53mm
Dimensiuni
d1
29.74
D (mm)
29.74
Grosime
3.53
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38883.029.741
EAN
8715492789242
UBB
950357430533
UNSPSC
27111900