FOCAL MEDITECH B.V.
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
Inel O
38877
38877.010.781
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
Inel 'O', (Viton), d2=2,62mm Cauciuc FPM 80º Shore d2=2,62mm 10,78-AS 111
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=2,62mm
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10.78 mm
Culoare
negru
Material
Cauciuc
Material tehnic
FPM 80º Shore
Info
d2=2,62mm
Dimensiuni
d1
10.78
D (mm)
10.78
Grosime
2.62
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
38877.010.781
EAN
8715492789082
UBB
950357428818
UNSPSC
27111900