Șuruburi pentru fixări în lemn
51861
51861.050.300
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
Holzșurub cap plat 15mmTX/3TG Oțel inoxidabil A2 Cuprat 5,0X300X15MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Tratament suprafaţă
Cuprat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
5 mm
Lungime
300 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Tratament suprafaţă
Cuprat
Info
inel ø=15mm
Dimensiuni
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
300
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51861.050.300
EAN
8715494632638
UBB
500634367733
UNSPSC
31161508