text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig reversibil cu levier 3093 U-20 3/8 inch 60 dinți pârghie inversă


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cap mic, în formă de picătură, pentru zone restrânse, Dinți fini (60 dinți), cu schimbare prin pârghie și eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 6 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispozitiv

Cod Articol G2272.309.320
Izolat Nu
Înălțime 29.7
Greutate 292
Antimagnetic Nu
Lungime 200
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 29.7
Greutate 292
Antimagnetic Nu
Lungime 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Unghi de întoarcere (°) 6
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cap mic, în formă de picătură, pentru zone restrânse, Dinți fini (60 dinți), cu schimbare prin pârghie și eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 6 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, Oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2272.309.320
EAN 4010886816752
UBB 500503886318
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 1556800
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.